TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(300m) 仕様スリーブ径:3.2mmシュリンク径:1.6mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:300m材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:なしシリーズ:LSTTMVSS 302 RW-2051. LSTT熱収縮チューブ. LSTTは、柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 低温で収縮し、回復が極めて速く、規模の大きい業務用途で最大の効率性を発揮することができます。PVC被覆のワイヤやケーブルなど、感温材での使用に適しています。. 主な特徴 ; 低温で急速に復元 ; フレキシブル ; 熱に敏感な用途に最適 ; 収縮率: 2:1 ; 優れた物理及び電気性能. 用途 ; 電気的終端絶縁 ; 色分け ; 感熱機器のカバー ; 表面カバー ; 機械的保護 注文コード47371294 品番LSTT-3.2-0-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3.2mm
シュリンク径:1.6mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:300m
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:LSTT
MVSS 302 RW-2051. LSTT熱収縮チューブ. LSTTは、柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 低温で収縮し、回復が極めて速く、規模の大きい業務用途で最大の効率性を発揮することができます。PVC被覆のワイヤやケーブルなど、感温材での使用に適しています。. 主な特徴 ; 低温で急速に復元 ; フレキシブル ; 熱に敏感な用途に最適 ; 収縮率: 2:1 ; 優れた物理及び電気性能. 用途 ; 電気的終端絶縁 ; 色分け ; 感熱機器のカバー ; 表面カバー ; 機械的保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする