ZH2-3.0-0-SP-SM TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47371337

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200m) 仕様スリーブ径:3.6mmシュリンク径:1.5mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:200m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:ありシリーズ:ZH2ZH2熱収縮チューブ2:1. ZEROHAL製品は、縮小率2:1の高難燃性ポリオレフィン熱収縮チューブです。 鉄道、輸送車両、建物など、ハロゲンを含む材料の燃焼による有毒ガスの排出がきわめて望ましくない閉鎖性の高い場所での使用に適しています。. 特長と利点 ; 高い柔軟性 ; 収縮率は2:1 ; 低い回復温度 ; 事実上ハロゲンフリーの環境に優しいチューブ 注文コード47371337 品番ZH2-3.0-0-SP-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3.6mm
シュリンク径:1.5mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:200m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:ZH2
ZH2熱収縮チューブ2:1. ZEROHAL製品は、縮小率2:1の高難燃性ポリオレフィン熱収縮チューブです。 鉄道、輸送車両、建物など、ハロゲンを含む材料の燃焼による有毒ガスの排出がきわめて望ましくない閉鎖性の高い場所での使用に適しています。. 特長と利点 ; 高い柔軟性 ; 収縮率は2:1 ; 低い回復温度 ; 事実上ハロゲンフリーの環境に優しいチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする