内容量1セット(60個)
仕様スリーブ径:38mm シュリンク径:19mm 色:クリア スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:なし 収縮率:2:1 スリーブ長さ:60m 材質:ポリオレフィン 難燃性:なし ハロゲンフリー:あり シリーズ:CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点. 軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 → 135 ℃ 熱収縮温度: 80 ℃. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
注文コード47371504
品番CGPT-38/19-X-SP