TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:3mmシュリンク径:1.5mm色:緑/黄スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.5m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:DCPTULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG95343 Pt 5タイプA. DCPT熱収縮チューブ2:1. ワイヤ及びケーブルの「接地」の識別、低負荷のハーネスの被覆及び絶縁に使用 信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす優れた物理的、化学的、及び電気的特性 長さ1.5 m 定格温度: -55 → +135 ℃ 注文コード47371513 品番DCPT-3/1.5-45-1.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3mm
シュリンク径:1.5mm
色:緑/黄
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.5m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:DCPT
ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG95343 Pt 5タイプA. DCPT熱収縮チューブ2:1. ワイヤ及びケーブルの「接地」の識別、低負荷のハーネスの被覆及び絶縁に使用 信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす優れた物理的、化学的、及び電気的特性 長さ1.5 m 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする