内容量1袋(10個)
仕様スリーブ径:40mmシュリンク径:13mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:3:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:DWFRDWFR二層構造熱収縮チューブ. 二層構造のDWFRシリーズで、優れた機械的 / 電気的保護を実現する高難燃性熱収縮チューブです。3:1又は4:1の収縮比率の製品が用意され、広範なサイズと基質に対応します。この熱収縮チューブはまた、内壁に粘着性があり、密閉性の向上と湿気に対するコンポーネントの保護を実現しています。ケーブルジャケットの修復、ケーブルトランジション及びケーブル / ハーネスバンドルのコネクタのシーリングなど、多くの用途で使用できます。. 特長と利点:. 二層構造の粘着ライニング付き熱収縮チューブ 高難燃性 3:1又は4:1の縮小率を用意 高品質の照射済みポリオレフィン製 優れた電気絶縁及び機械的保護を実現 最小収縮温度: 60℃ 3 → 52 mmのサイズのチューブを用意 UL認定E35586。 UL224 VW-1. 用途:. 車載、家庭電化製品、電気絶縁、機械的保護、ケーブル結束、ハーネス作成。
注文コード47371714
品番DWFR-40/13-0-STK