内容量1個
仕様スリーブ径:40mmシュリンク径:13mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:3:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:ATUMAMS-DTL 2305 3-4 (黒のみ) UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズの熱収縮チューブは、環境に配慮したシーリングと保護をさまざまな電気用途で提供するように特別に設計されており、商用及び軍事用途の両方に適しています。チューブには、内部接着ライニングが付いています。これにより、加熱されるとさまざまな素材を結合する防湿シールが形成されます。膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルを修理できます。. 特長と利点 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブルジャケット、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 高強度接着 ATUMチューブの接着剤によりさまざまなプラスチック、ゴム、及び金属を結合 機械保護を強化するための中厚壁 難燃性ジャケット ポリオレフィン素材 一般的に使用される絶縁材、柔軟で高耐久性 3:1又は4:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の1/3又は1/4に縮小すること 標準の黒色 動作温度範囲: -55 +110 最小収縮温度: +80 出荷時の長さ: 1.2 3:1又は4:1の熱収縮比とはどういうことですか? 収縮比3:1の場合、チューブを熱すると、元の直径の1/3に収縮します。元のチューブのサイズは、収縮した形状のチューブの3倍です。 4:1の比率とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することです。元のチューブのサイズは、収縮したチューブの形状の4倍になります。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
注文コード47371723
品番ATUM-40/13-0