画像準備中

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様スリーブ径:52mmシュリンク径:13mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:4:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:DWFRDWFR二層構造熱収縮チューブ. 二層構造のDWFRシリーズで、優れた機械的 / 電気的保護を実現する高難燃性熱収縮チューブです。3:1又は4:1の収縮比率の製品が用意され、広範なサイズと基質に対応します。この熱収縮チューブはまた、内壁に粘着性があり、密閉性の向上と湿気に対するコンポーネントの保護を実現しています。ケーブルジャケットの修復、ケーブルトランジション及びケーブル / ハーネスバンドルのコネクタのシーリングなど、多くの用途で使用できます。. 特長と利点:. 二層構造の粘着ライニング付き熱収縮チューブ 高難燃性 3:1又は4:1の縮小率を用意 高品質の照射済みポリオレフィン製 優れた電気絶縁及び機械的保護を実現 最小収縮温度: 60℃ 3 → 52 mmのサイズのチューブを用意 UL認定E35586。 UL224 VW-1. 用途:. 車載、家庭電化製品、電気絶縁、機械的保護、ケーブル結束、ハーネス作成。 注文コード47371906 品番DWFR-52/13-0-STK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:52mm
シュリンク径:13mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:4:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:DWFR
DWFR二層構造熱収縮チューブ. 二層構造のDWFRシリーズで、優れた機械的 / 電気的保護を実現する高難燃性熱収縮チューブです。3:1又は4:1の収縮比率の製品が用意され、広範なサイズと基質に対応します。この熱収縮チューブはまた、内壁に粘着性があり、密閉性の向上と湿気に対するコンポーネントの保護を実現しています。ケーブルジャケットの修復、ケーブルトランジション及びケーブル / ハーネスバンドルのコネクタのシーリングなど、多くの用途で使用できます。. 特長と利点:. 二層構造の粘着ライニング付き熱収縮チューブ 高難燃性 3:1又は4:1の縮小率を用意 高品質の照射済みポリオレフィン製 優れた電気絶縁及び機械的保護を実現 最小収縮温度: 60℃ 3 → 52 mmのサイズのチューブを用意 UL認定E35586。 UL224 VW-1. 用途:. 車載、家庭電化製品、電気絶縁、機械的保護、ケーブル結束、ハーネス作成。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする