TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(152個) 仕様スリーブ径:7.1mmシュリンク径:3.2mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:152m材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:なしシリーズ:VERSAFITUL、E35586 VW-1、CSA LR31929 VW-1. VERSAFIT熱収縮チューブ. TE Connectivity VERSAFIT熱収縮チューブは、さまざまな業務用途や軍事用途向けに設計された製品です。 VERSAFITシリーズは、電気的に絶縁し、インラインコンポーネント、遮断端子、及びスプライスを保護します。 ワイヤを束ねた柔軟な低負荷ハーネスの作成、電線接続用のストレインリリーフ、及びワイヤ / ケーブル / 端子 / コンポーネントの識別や色分けに使用されます。. 特長と利点 ; 収縮率: 2:1 ; 低い収縮温度 ; 非常に柔軟 ; 高難燃性 ; 優れたホットスタンプ特性 ; 高い熱安定性 注文コード47372186 品番Versafit-1/4-0-SP-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:7.1mm
シュリンク径:3.2mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:152m
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:VERSAFIT
UL、E35586 VW-1、CSA LR31929 VW-1. VERSAFIT熱収縮チューブ. TE Connectivity VERSAFIT熱収縮チューブは、さまざまな業務用途や軍事用途向けに設計された製品です。 VERSAFITシリーズは、電気的に絶縁し、インラインコンポーネント、遮断端子、及びスプライスを保護します。 ワイヤを束ねた柔軟な低負荷ハーネスの作成、電線接続用のストレインリリーフ、及びワイヤ / ケーブル / 端子 / コンポーネントの識別や色分けに使用されます。. 特長と利点 ; 収縮率: 2:1 ; 低い収縮温度 ; 非常に柔軟 ; 高難燃性 ; 優れたホットスタンプ特性 ; 高い熱安定性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする