TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様スリーブ径:7.5mmシュリンク径:1.65mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:4:1スリーブ長さ:50mm材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:ありシリーズ:QSZH-125QSZH-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライス及び接地リング端子を密閉し保護する、二層の接着剤ライニング付きの熱収縮チューブです。 QSZH-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブのチューブサイズと収縮率は広範なワイヤサイズと組み合わせに対応できるため、は多くの用途に最適です。. 特長と利点 ; 素早い取り付け ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング ; ハロゲンフリー ; 優れた機械保護 注文コード47372213 品番QSZH-125-NR2-50MM
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:7.5mm
シュリンク径:1.65mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:4:1
スリーブ長さ:50mm
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:QSZH-125
QSZH-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライス及び接地リング端子を密閉し保護する、二層の接着剤ライニング付きの熱収縮チューブです。 QSZH-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブのチューブサイズと収縮率は広範なワイヤサイズと組み合わせに対応できるため、は多くの用途に最適です。. 特長と利点 ; 素早い取り付け ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング ; ハロゲンフリー ; 優れた機械保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする