内容量1個
仕様スリーブ径:7.6mmシュリンク径:2.54mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:3:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:ありシリーズ:XFFRLROS. MIL-1-23053 / 15A 。. ThermoformR XFFRチュービング3:1. 海洋、鉄道、大量輸送、トンネル、及び一般的な電気製品で発生する過酷な環境に耐えられる頑丈な薄い皮膜による黒色のフレキシブルチュービング。. 難燃性化合物 燃焼中、低毒又は酸性ガスが放出 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 湿気、カビ、風化に耐久性 長さ1.2 m
注文コード47372238
品番XFFR-03X4