TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):16.5mm接着面:なし材質:ポリオレフィンブレークアウト数:1色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):3.8mmリップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150
注文コード
47373473
品番
202A111-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):16.5mm
接着面:なし
材質:ポリオレフィン
ブレークアウト数:1
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):3.8mm
リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150