曜日別特売
416MA101P TE Connectivity 半固定抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47406075

TE Connectivity 半固定抵抗器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)仕様最大抵抗:100Ω回転数:1取り付けタイプ:スルーホール定格電力:1/5Wシリーズ:416方位:上面調整終端スタイル:ピン長さ:6.8mm奥行き:8.1mm高さ:7.8mm寸法:6.8 x 8.1 x 7.8mm許容差:±25%温度係数:±250ppm/℃サーメットタイプ416 (5 x 2.5 mm)上面調整. クロススロット調整 横置き型システム 防塵 / 防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造注文コード47406075品番416MA101P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大抵抗:100Ω
回転数:1
取り付けタイプ:スルーホール
定格電力:1/5W
シリーズ:416
方位:上面調整
終端スタイル:ピン
長さ:6.8mm
奥行き:8.1mm
高さ:7.8mm
寸法:6.8 x 8.1 x 7.8mm
許容差:±25%
温度係数:±250ppm/℃
サーメットタイプ416 (5 x 2.5 mm)上面調整. クロススロット調整 横置き型システム 防塵 / 防滴 基板スタンドオフと保持機能 安定性の高いサーメット構造
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47406066
2022-08-24
用途: 無線機の修理
その他業種

まだ修理に取り掛かっていませんが多分完璧と思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする