TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 AMPOWERシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47407168 品番325805
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPOWER
絶縁:非絶縁
内側リング直径:13.08mm
最大ワイヤサイズmm2:152mm2
スタッドサイズ:M12 (1/2)
コンタクトめっき:錫
厚さ:4.06mm
全長:68.33mm
TE Connectivity AMPOWERチューブ型圧着端子. AMPOWERシリーズのチューブ型端子は、軟銅シームレスチューブから製造され(ASTM B-75準拠)、スズめっきが施されています(MIL-T-10727準拠)。 これらのAMPOWERチューブ型端子には、ワイヤを簡単に挿入できる円錐状のエントリと検査ウィンドウ(のぞき穴)があり(品番 ; 825-1975 825-1975 を除く)、端子タングにはメトリックワイヤ及びスタッドサイズのマークが付いています。 これらのAMPOWERチューブ型圧着端子は、発電及び配電用途に適しています。
シリーズAMPOWER RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする