仕様
シリーズ:AMPOWER
絶縁:非絶縁
内側リング直径:14.27mm
最小ワイヤサイズmm2:42.4mm2
最小ワイヤサイズAWG:1/0AWG
スタッドサイズ:M12 (1/4)
コンタクトめっき:錫
厚さ:2.5mm
全長:108.5mm
TE Connectivity AMPOWERチューブ型圧着端子. AMPOWERシリーズのチューブ型端子は、軟銅シームレスチューブから製造され(ASTM B-75準拠)、スズめっきが施されています(MIL-T-10727準拠)。 これらのAMPOWERチューブ型端子には、ワイヤを簡単に挿入できる円錐状のエントリと検査ウィンドウ(のぞき穴)があり(品番 ; 825-1975 825-1975 を除く)、端子タングにはメトリックワイヤ及びスタッドサイズのマークが付いています。 これらのAMPOWERチューブ型圧着端子は、発電及び配電用途に適しています。
シリーズAMPOWER
RoHS指令(10物質対応)対応