内容量1個
仕様シリーズ:STRATO-THERM絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:6.6mm2最小ワイヤサイズAWG:8AWGスタッドサイズ:M8コンタクトめっき:ニッケル全長:27.28mm最適の手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。
注文コード47407798
品番323167