TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:STRATO-THERM絶縁:非絶縁内側リング直径:5mm最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2最小ワイヤサイズAWG:12AWGスタッドサイズ:M5コンタクト材質:ニッケル全長:18.77mm裸圧着端子(高耐熱). 高耐熱裸圧着端子
注文コード
47407868
品番
323680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:STRATO-THERM
絶縁:非絶縁
内側リング直径:5mm
最小ワイヤサイズmm2:2.6mm2
最小ワイヤサイズAWG:12AWG
スタッドサイズ:M5
コンタクト材質:ニッケル
全長:18.77mm
裸圧着端子(高耐熱). 高耐熱裸圧着端子
シリーズ
STRATO-THERM
RoHS指令(10物質対応)
対応