TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:20AWGスタッドサイズ:6.5mmコンタクトめっき:錫全長:25.8mmTE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
注文コード
47409724
品番
626030-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
スタッドサイズ:6.5mm
コンタクトめっき:錫
全長:25.8mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応