TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2最小ワイヤサイズAWG:18AWGスタッドサイズ:M3.5コンタクトめっき:錫全長:16.26mmTE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
注文コード
47409749
品番
41330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2
最小ワイヤサイズAWG:18AWG
スタッドサイズ:M3.5
コンタクトめっき:錫
全長:16.26mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ