TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:5.2mm最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:20AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M5 (#10)コンタクト材質:真鍮厚さ:0.64mm全長:20.4mmTE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
注文コード
47409819
品番
160102-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:5.2mm
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:M5 (#10)
コンタクト材質:真鍮
厚さ:0.64mm
全長:20.4mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応