TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:5.3mm最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:17AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:5.3mmコンタクト材質:真鍮厚さ:0.6mm全長:19.8mmTE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
注文コード
47409828
品番
626033-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:5.3mm
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:17AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:5.3mm
コンタクト材質:真鍮
厚さ:0.6mm
全長:19.8mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応