画像準備中

TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(12500個) 仕様絶縁:非絶縁内側リング直径:5mm最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2最小ワイヤサイズAWG:18AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M5コンタクト材質:真鍮厚さ:0.51mm全長:16.26mmTE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ 注文コード47409855 品番41333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:5mm
最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2
最小ワイヤサイズAWG:18AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:M5
コンタクト材質:真鍮
厚さ:0.51mm
全長:16.26mm
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子. オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする