TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:16mm2ピン径:5.8mmエントリ数:1色:青ピン長さ:18mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:5AWG全長:28mmTE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール. チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
注文コード
47410266
品番
2-966067-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:16mm2
ピン径:5.8mm
エントリ数:1
色:青
ピン長さ:18mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:5AWG
全長:28mm
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール. チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
RoHS指令(10物質対応)
対応