TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 棒端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1mm2ピン径:1.5mmエントリ数:1色:赤ピン長さ:8mm絶縁:絶縁全長:14.5mmコンタクト材質:銅TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール. チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
注文コード
47410275
品番
1241002-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
ピン径:1.5mm
エントリ数:1
色:赤
ピン長さ:8mm
絶縁:絶縁
全長:14.5mm
コンタクト材質:銅
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール. チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
RoHS指令(10物質対応)
対応