TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2 x 1.5mm2ピン径:2.2mm断熱材:プラスチック色:黒ピン長さ:8mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:2 x 16AWG全長:16mmTE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール. チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
注文コード
47410293
品番
966144-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:2 x 1.5mm2
ピン径:2.2mm
断熱材:プラスチック
色:黒
ピン長さ:8mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:2 x 16AWG
全長:16mm
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール. チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
RoHS指令(10物質対応)
対応