仕様基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2500 V絶縁、入出力
寸法(mm)29×12.7×15.7
タイプソリッドステートリレー
取付方式基板実装
シリーズ41 Series
接点構成SPNO
漏れ電流(mA)0.01
最大負荷電流(A)5
動作温度(℃)-20〜60
スイッチング方式DC
使用PCBまたは93シリーズソケッ
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄度RTIII
最小負荷電流(mA)1
ターミナルタイプスルーホール
最小電圧制御(V)14dc
最大電圧制御(V)35dc
最大ターンオン時間(ms)0.05
最大負荷電圧(V)24dc
最小負荷電圧(V)1.5dc