内容量1個
仕様モーター定格電流:0.1 → 0.4 A 、 コンタクトの定格電流:400 mA 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.09 kW 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 長さ:69.7mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 CE、UL、CSA. ソリッドステート過負荷リレー - 3RBシリーズ. 内部電源付きの3RB30及び3RB31ソリッドステート過負荷リレーは、最大80 Aの電流に対応します。通常の始動時や高負荷のかかる始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 トリップクラス設定 / 漏電遮断の検出を内蔵 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ Class 10及びClass 20 直接実装 PTB 09 ATEX 3001 Ex II (2) GD
注文コード47413599
品番3RB3026-1RB0