ソリッドステート過負荷リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:0.32 → 1.25 A 、 コンタクトの定格電流:1.25 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.37 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:64.7mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 CE、UL、CSA. ソリッドステート過負荷リレー - 3RBシリーズ. 内部電源付きの3RB30及び3RB31ソリッドステート過負荷リレーは、最大80 Aの電流に対応します。通常の始動時や高負荷のかかる始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 トリップクラス設定 / 漏電遮断の検出を内蔵 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ Class 10及びClass 20 直接実装 PTB 09 ATEX 3001 Ex II (2) GD 注文コード47413608 品番3RB3016-1NB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:0.32 → 1.25 A 、 コンタクトの定格電流:1.25 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:0.37 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:64.7mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 CE、UL、CSA. ソリッドステート過負荷リレー - 3RBシリーズ. 内部電源付きの3RB30及び3RB31ソリッドステート過負荷リレーは、最大80 Aの電流に対応します。通常の始動時や高負荷のかかる始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 トリップクラス設定 / 漏電遮断の検出を内蔵 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ Class 10及びClass 20 直接実装 PTB 09 ATEX 3001 Ex II (2) GD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする