※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 取付ねじサイズM14×1.5 注文コード47413758 品番ECO25MC-4B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥4,890449
この商品は取付ねじサイズなど34種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ストローク(mm)16 取付ねじサイズM14×1.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ボタン付き 全長(mm)107.2 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)68 構造固定式 最大吸収エネルギー(J)30 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.7 最小衝突速度(m/s)0.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする