内容量1個仕様範囲:LEILOCK●シリーズ:KL1-P●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:M20●長さ:143mm●幅:63mm●深さ:41.5mm●電源電圧:230 V ac●補助接点:1NO●EN1088、IEC 60947-5-1、EN60204-1、ISO 13849-1、EN62061、EN954-1、UL508. CE、cULus、TUV. アクチュエータは付属しません。 スタンダード / フラット / ヘビーデューティーフレキシブル / 衛生、のそれぞれのアクチュエータが個別に販売されています。 フレキシブルなアクチュエータは、半径が小さいガードに最適です。 衛生アクチュエータはステンレススチール製で、鏡面研磨仕上げです。. IDEM LEILOCK KL1-Pソレノイドインターロックスイッチ. LEILOCK KL1-Pは、スライド式又はヒンジ式マシンガードの前縁に取り付けるガードロック式安全インターロックスイッチです。 危険が取り除かれるまでガードを閉じたままにするロック機構を備えています。 確実に動作するスイッチングコンタクトと強力な不正使用防止キー機構を備えたタング式スイッチです。 可動式ガードに対する堅実なポジションインターロック検知機能を備えています。 このソレノイドインターロックスイッチを安全タイマと併用すれば、ガードの開きを一定時間遅らせることもできます(マシンを停止させる必要がある場合など)。 用途のリスク評価に基づき、このインターロックスイッチを個別に使用してIEC60947-5-1に準拠した確実に動作するコンタクトにするか、又は任意のデュアルチャンネル安全モニタリングリレーと併用して、ISO13849-1のPLeカテゴリ4又はEN62061のSIL3までに適合させることができます。. 特長と利点:. アクチュエータ挿入時にロックするスプリング - ソレノイドに通電してアンロック 2つのロックモニタリング安全コンタクトで、高度な機能及び診断仕様 2つの緊急手動解除ポイント IEC 60947-5-1に適合する強制開離コンタクト ISO 13849-1に適合する高機能の安全性 ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 1つのコンジット挿入位置M20 IP67保護 1400 Nの中程度の保持力 4つのアクチュエータ挿入位置 赤いプラスチック製のボディとヘッド 回転可能なヘッド LED 1: ソレノイド適用パワーのステータス LED 2: ガードロックのステータス 固定中心間隔: 40 mm. 用途. LEILOCK KL1-Pソレノイドインターロックスイッチは、食品加工、製薬、包装、石油化学などの産業向けに設計された製品です。注文コード47413784品番221307