曜日別特売
202001-SS ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67 IDEM 47413818

ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲:SAMLOCK●シリーズ:KLM●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:M20●長さ:176mm●幅:46mm●深さ:47mm●電源電圧:24 V ac/dc●補助接点:1NO●EN1088、IEC 60947-5-1、EN60204-1、ISO 13849-1、EN62061、EN954-1、UL508. CE、cULus、TUV. アクチュエータは付属しません。 スタンダード / フラット / ヘビーデューティーフレキシブル / 衛生、のそれぞれのアクチュエータが個別に販売されています。 フレキシブルなアクチュエータは、半径が小さいガードに最適です。 衛生アクチュエータはステンレススチール製で、鏡面研磨仕上げです。. IDEM SAMLOCK KLMソレノイドインターロックスイッチ. SAMLOCK KLMは、スライド式又はヒンジ式マシンガードの前縁に取り付けるガードロック式安全インターロックスイッチです。 危険が取り除かれるまでガードを閉じたままにするロック機構を備えています。 確実に動作するスイッチングコンタクトと強力な不正使用防止キー機構を備えたタング式スイッチです。 可動式ガードに対する堅実なポジションインターロック検知機能を備えています。 このソレノイドインターロックスイッチを安全タイマと併用すれば、ガードの開きを一定時間遅らせることもできます(マシンを停止させる必要がある場合など)。 用途のリスク評価に基づき、このインターロックスイッチを個別に使用してIEC60947-5-1に準拠した確実に動作するコンタクトにするか、又は任意のデュアルチャンネル安全モニタリングリレーと併用して、ISO13849-1のPLeカテゴリ4又はSIL3 EN62061までに適合させることができます。. 特長と利点:. パワーツーロック、品番 ; 123-7512 123-7512 パワーツーロック、品番 ; 826-3997 826-3997 赤く塗装されたダイキャスト及びステンレススチールヘッド 2つのロックモニタリング安全コンタクトで、高度な機能及び診断仕様 2つの緊急手動解除ポイント IEC 60947-5-1に適合する強制開離コンタクト ISO 13849-1に適合する高機能の安全性 回転可能なヘッド ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 3つのコンジット挿入位置M20 LED 1: ソレノイド適用パワーのステータス LED 2: ガードロックのステータス IP67保護 2000 Nの高保持力 8つのアクチュエータ挿入位置 固定中心間隔: 30 mm. 用途. SAMLOCK KLMソレノイドインターロックスイッチは、食品加工、製薬、包装、石油化学などの産業向けに設計された製品です。注文コード47413818品番202001-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,724
販売価格(税別)
38,840
仕様範囲:SAMLOCK●シリーズ:KLM●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:M20●長さ:176mm●幅:46mm●深さ:47mm●電源電圧:24 V ac/dc●補助接点:1NO●EN1088、IEC 60947-5-1、EN60204-1、ISO 13849-1、EN62061、EN954-1、UL508. CE、cULus、TUV. アクチュエータは付属しません。 スタンダード / フラット / ヘビーデューティーフレキシブル / 衛生、のそれぞれのアクチュエータが個別に販売されています。 フレキシブルなアクチュエータは、半径が小さいガードに最適です。 衛生アクチュエータはステンレススチール製で、鏡面研磨仕上げです。. IDEM SAMLOCK KLMソレノイドインターロックスイッチ. SAMLOCK KLMは、スライド式又はヒンジ式マシンガードの前縁に取り付けるガードロック式安全インターロックスイッチです。 危険が取り除かれるまでガードを閉じたままにするロック機構を備えています。 確実に動作するスイッチングコンタクトと強力な不正使用防止キー機構を備えたタング式スイッチです。 可動式ガードに対する堅実なポジションインターロック検知機能を備えています。 このソレノイドインターロックスイッチを安全タイマと併用すれば、ガードの開きを一定時間遅らせることもできます(マシンを停止させる必要がある場合など)。 用途のリスク評価に基づき、このインターロックスイッチを個別に使用してIEC60947-5-1に準拠した確実に動作するコンタクトにするか、又は任意のデュアルチャンネル安全モニタリングリレーと併用して、ISO13849-1のPLeカテゴリ4又はSIL3 EN62061までに適合させることができます。. 特長と利点:. パワーツーロック、品番 ; 123-7512 123-7512 パワーツーロック、品番 ; 826-3997 826-3997 赤く塗装されたダイキャスト及びステンレススチールヘッド 2つのロックモニタリング安全コンタクトで、高度な機能及び診断仕様 2つの緊急手動解除ポイント IEC 60947-5-1に適合する強制開離コンタクト ISO 13849-1に適合する高機能の安全性 回転可能なヘッド ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 3つのコンジット挿入位置M20 LED 1: ソレノイド適用パワーのステータス LED 2: ガードロックのステータス IP67保護 2000 Nの高保持力 8つのアクチュエータ挿入位置 固定中心間隔: 30 mm. 用途. SAMLOCK KLMソレノイドインターロックスイッチは、食品加工、製薬、包装、石油化学などの産業向けに設計された製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする