内容量1個仕様施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●長さ:65mm●幅:30mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V dc●IP評価:IP40●EN292、EN60947-5-1 (810B528及び810BM28を除く). 電磁安全ロック. 電気信号を使用して携帯型機械保護の開度を制御、又は豊富な用途のトリガー停止として動作するように設計されています。 電源オンロック: 電源がオンのときボルトが伸び、内蔵スプリングリターンによってカットオフされると収納されます。 電源オフロック: 電源がオンのときボルトが収納され、内蔵スプリングリターンによってカットオフされると伸びます。 8.458及び8.25シリーズのロックには、ボルトの位置を検出する、ポジティブ制御安全開放スイッチが取り付けられています。 規格EN1088に準拠して取り付けられた場合、オペレータが作業を停止した後に引き続き危険がある機械(EN292)の安全な稼働に寄与します。 例: モバイルケーシング又は立入禁止区域(大きな慣性で稼働している機械、ロボットによる開発を行っている地域、工具センター、ガントリー処理、放射線源など)への立ち入りゲート用の安全位置ロックです。注文コード47413906品番8 10 BJ 28