ソレノイドインターロックスイッチ Mecalectro, 24V dc, IP40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●長さ:60mm●幅:30mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V dc●IP評価:IP40●EN292、EN60947-5-1 (810B528及び810BM28を除く). 電磁安全ロック. 電気信号を使用して携帯型機械保護の開度を制御、又は豊富な用途のトリガー停止として動作するように設計されています。 電源オンロック: 電源がオンのときボルトが伸び、内蔵スプリングリターンによってカットオフされると収納されます。 電源オフロック: 電源がオンのときボルトが収納され、内蔵スプリングリターンによってカットオフされると伸びます。 8.458及び8.25シリーズのロックには、ボルトの位置を検出する、ポジティブ制御安全開放スイッチが取り付けられています。 規格EN1088に準拠して取り付けられた場合、オペレータが作業を停止した後に引き続き危険がある機械(EN292)の安全な稼働に寄与します。 例: モバイルケーシング又は立入禁止区域(大きな慣性で稼働している機械、ロボットによる開発を行っている地域、工具センター、ガントリー処理、放射線源など)への立ち入りゲート用の安全位置ロックです。 注文コード47413915 品番8 10 BM 28
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,473
販売価格(税別)
40,430
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●長さ:60mm●幅:30mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V dc●IP評価:IP40●EN292、EN60947-5-1 (810B528及び810BM28を除く). 電磁安全ロック. 電気信号を使用して携帯型機械保護の開度を制御、又は豊富な用途のトリガー停止として動作するように設計されています。 電源オンロック: 電源がオンのときボルトが伸び、内蔵スプリングリターンによってカットオフされると収納されます。 電源オフロック: 電源がオンのときボルトが収納され、内蔵スプリングリターンによってカットオフされると伸びます。 8.458及び8.25シリーズのロックには、ボルトの位置を検出する、ポジティブ制御安全開放スイッチが取り付けられています。 規格EN1088に準拠して取り付けられた場合、オペレータが作業を停止した後に引き続き危険がある機械(EN292)の安全な稼働に寄与します。 例: モバイルケーシング又は立入禁止区域(大きな慣性で稼働している機械、ロボットによる開発を行っている地域、工具センター、ガントリー処理、放射線源など)への立ち入りゲート用の安全位置ロックです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする