PILZ
PILZの 電子部品(オンボード)
PILZの 能動部品
PILZの ディスクリート
ソレノイドインターロックスイッチ Pilz, M20, 24V ac/dc, IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:PSENmech●シリーズ:PSENme●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:Radius●コンジットエントリ:M20●長さ:184mm●幅:42.5mm●深さ:51mm●電源電圧:24 V ac/dc●ハウジング材質:Plastic
注文コード
47413949
品番
570001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,247
販売価格(税別)
¥
44,770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:PSENmech●シリーズ:PSENme●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:Radius●コンジットエントリ:M20●長さ:184mm●幅:42.5mm●深さ:51mm●電源電圧:24 V ac/dc●ハウジング材質:Plastic
RoHS指令(10物質対応)
対応