ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, 1/2 NPT, 24V dc, IP66, IP67, IP69K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:AZM 300●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:1/2 NPT●長さ:85mm●幅:100mm●深さ:35mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●EN60947-5-1、IEC60947-5-3、IEC61508、EN ISO13849-1。. TUV、cULus、ECOLAB。. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1735 880-1735 )です。 取り付けプレートは別売り(品番 ; 880-1744 880-1744 )です。. Schmersal AZM300ソレノイドインターロックスイッチ. AZM300ソレノイドインターロックスイッチは、市場に出回っている他のスイッチギアとは大きく異なります。 回転式マルタ十字型の画期的なインターロックシステムのため、インターロックを3方向から操作でき、汎用性が高くなっています。 左 / 右のヒンジの回転ドア及びスライドドアとして使用できます。 インターロックに内蔵されているため、ドアストップやラッチエレメントといった追加部品は必要ありません。 AZM 300は、もう1つの便利な機能である調整可能なラッチ力(安全ガードアンロック時の安全関連以外のインターロック機能など)を統合しています。 この機能により、インターロックシステムを個々の要件に合わせて調整することが可能になります。 内蔵RFIDセンサは、アクチュエータのIDとコーディングを検知します。 基本バージョンと独自コードバージョンの2つのタイプのコーディングがあります。 基本バージョンのセンサはあらゆる対応ターゲットを受け入れますが、独自コードのバージョンは、個々に割り当てされたターゲットのみに反応します。 ティーチング手順は、何回でも繰り返し可能です。. 左及び右にヒンジが付いたドアに対応する対称取り付け 1バージョンのみでヒンジ付きとスライドドア用に対応 小型設計 エンドストップとして使用可能 駆動方向の数: 3 アクチュエータの遊びが大きい 切り替え可能なラッチ力(25 N / 50 N) PLe / SIL 3 安全レベルを下げることなく直列配線 30,000を上回る直接コーディング シリアル診断 低消費電力 パワーでロック / パワーでロック解除 アクチュエータ又はガードロッキングを監視 衛生準拠設計、多くの洗剤に対する耐性 保護クラス: IP69K 手動解除 DINレースにスムーズにフィット 注文コード47414003 品番AZM300Z-I2-ST-SD2P-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:AZM 300●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:1/2 NPT●長さ:85mm●幅:100mm●深さ:35mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●EN60947-5-1、IEC60947-5-3、IEC61508、EN ISO13849-1。. TUV、cULus、ECOLAB。. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1735 880-1735 )です。 取り付けプレートは別売り(品番 ; 880-1744 880-1744 )です。. Schmersal AZM300ソレノイドインターロックスイッチ. AZM300ソレノイドインターロックスイッチは、市場に出回っている他のスイッチギアとは大きく異なります。 回転式マルタ十字型の画期的なインターロックシステムのため、インターロックを3方向から操作でき、汎用性が高くなっています。 左 / 右のヒンジの回転ドア及びスライドドアとして使用できます。 インターロックに内蔵されているため、ドアストップやラッチエレメントといった追加部品は必要ありません。 AZM 300は、もう1つの便利な機能である調整可能なラッチ力(安全ガードアンロック時の安全関連以外のインターロック機能など)を統合しています。 この機能により、インターロックシステムを個々の要件に合わせて調整することが可能になります。 内蔵RFIDセンサは、アクチュエータのIDとコーディングを検知します。 基本バージョンと独自コードバージョンの2つのタイプのコーディングがあります。 基本バージョンのセンサはあらゆる対応ターゲットを受け入れますが、独自コードのバージョンは、個々に割り当てされたターゲットのみに反応します。 ティーチング手順は、何回でも繰り返し可能です。. 左及び右にヒンジが付いたドアに対応する対称取り付け 1バージョンのみでヒンジ付きとスライドドア用に対応 小型設計 エンドストップとして使用可能 駆動方向の数: 3 アクチュエータの遊びが大きい 切り替え可能なラッチ力(25 N / 50 N) PLe / SIL 3 安全レベルを下げることなく直列配線 30,000を上回る直接コーディング シリアル診断 低消費電力 パワーでロック / パワーでロック解除 アクチュエータ又はガードロッキングを監視 衛生準拠設計、多くの洗剤に対する耐性 保護クラス: IP69K 手動解除 DINレースにスムーズにフィット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする