ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:MZM 100●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:ストレート●コンジットエントリ:M12●長さ:40mm●幅:179mm●深さ:40mm●電源電圧:24 V dc●補助接点:1 PNP●EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級 注文コード47414037 品番MZM 100 ST2-1P2PWRE-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:MZM 100●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:ストレート●コンジットエントリ:M12●長さ:40mm●幅:179mm●深さ:40mm●電源電圧:24 V dc●補助接点:1 PNP●EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする