内容量1個仕様シリーズ:AZM 300●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:M12●長さ:85mm●幅:100mm●深さ:35mm●電源電圧:24 V dc●補助接点:1 PNP●EN60947-5-1、IEC60947-5-3、IEC61508、EN ISO13849-1。. TUV、cULus、ECOLAB。. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1735 880-1735 )です。 取り付けプレートは別売り(品番 ; 880-1744 880-1744 )です。. Schmersal AZM300ソレノイドインターロックスイッチ. AZM300ソレノイドインターロックスイッチは、市場に出回っている他のスイッチギアとは大きく異なります。 回転式マルタ十字型の画期的なインターロックシステムのため、インターロックを3方向から操作でき、汎用性が高くなっています。 左 / 右のヒンジの回転ドア及びスライドドアとして使用できます。 インターロックに内蔵されているため、ドアストップやラッチエレメントといった追加部品は必要ありません。 AZM 300は、もう1つの便利な機能である調整可能なラッチ力(安全ガードアンロック時の安全関連以外のインターロック機能など)を統合しています。 この機能により、インターロックシステムを個々の要件に合わせて調整することが可能になります。 内蔵RFIDセンサは、アクチュエータのIDとコーディングを検知します。 基本バージョンと独自コードバージョンの2つのタイプのコーディングがあります。 基本バージョンのセンサはあらゆる対応ターゲットを受け入れますが、独自コードのバージョンは、個々に割り当てされたターゲットのみに反応します。 ティーチング手順は、何回でも繰り返し可能です。. 左及び右にヒンジが付いたドアに対応する対称取り付け 1バージョンのみでヒンジ付きとスライドドア用に対応 小型設計 エンドストップとして使用可能 駆動方向の数: 3 アクチュエータの遊びが大きい 切り替え可能なラッチ力(25 N / 50 N) PLe / SIL 3 安全レベルを下げることなく直列配線 30,000を上回る直接コーディング シリアル診断 低消費電力 パワーでロック / パワーでロック解除 アクチュエータ又はガードロッキングを監視 衛生準拠設計、多くの洗剤に対する耐性 保護クラス: IP69K 手動解除 DINレースにスムーズにフィット注文コード47414098品番AZM300Z-I2-ST-1P2P