ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:AZM 170●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:コード式●コンジットエントリ:M20●長さ:90mm●幅:84mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:24V●消費電力:10 W 注文コード47414213 品番AZM170-02ZRI-B1 24VAC/DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,041
販売価格(税別)
67,310
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:AZM 170●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:コード式●コンジットエントリ:M20●長さ:90mm●幅:84mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:24V●消費電力:10 W RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする