SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:AZM 170●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:コード式●コンジットエントリ:M20●長さ:90mm●幅:84mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:24V●安全接点:1NO
注文コード
47414229
品番
AZM170-11ZRIA-B1 24VAC/DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,041
販売価格(税別)
¥
67,310
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AZM 170●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:コード式●コンジットエントリ:M20●長さ:90mm●幅:84mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:24V●安全接点:1NO
RoHS指令(10物質対応)
対応