SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M20, 24V ac/dc, IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:AZM 170●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:コード式●コンジットエントリ:M20●長さ:90mm●幅:84mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V
注文コード
47414238
品番
AZM170-11ZRI-B1 24VAC/DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AZM 170●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:コード式●コンジットエントリ:M20●長さ:90mm●幅:84mm●深さ:30mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V
RoHS指令(10物質対応)
対応