ソレノイドインターロックスイッチ Siemens, M20, 230V ac, IP66, IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47414265 品番3SE5312-0SD13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:SIRIUS●シリーズ:3SE5●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:M20●長さ:184.1mm●幅:54mm●深さ:55.7mm●電源電圧:230 V ac●補助接点:1NO●アクチュエータは別途購入が必要. 3SE5シリーズ、補助リリース. 独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。. ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする