ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS-LF 、 極の設定:3P 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 ハウジング材質:Zamak 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクル 注文コード47414414 品番XCSLF3737512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS-LF 、 極の設定:3P 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 ハウジング材質:Zamak 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする