商品レビューを投稿する内容量1個仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-E●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:PG13.5●長さ:98mm●幅:44mm●深さ:146mm●電源電圧:24 V ac/dc●安全接点:2NO / 1NC●EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSEソレノイドインターロックスイッチ. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上注文コード47414457品番XCSE5311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。