ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, PG13.5, 24V ac/dc, IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-E●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:PG13.5●長さ:98mm●幅:44mm●深さ:146mm●電源電圧:24 V ac/dc●安全接点:2NO / 1NC●EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSEソレノイドインターロックスイッチ. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上 注文コード47414466 品番XCSE5511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-E●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:PG13.5●長さ:98mm●幅:44mm●深さ:146mm●電源電圧:24 V ac/dc●安全接点:2NO / 1NC●EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSEソレノイドインターロックスイッチ. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする