仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS-LE 、 施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:1/2 NPT 、 長さ:205mm 、 幅:51mm 、 深さ:43.5mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 ハウジング材質:プラスチック 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。. XCS LEシリーズソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LEシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LE装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応