ターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47414773 品番LED-TLM-BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,666
販売価格(税別)
6,060
仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする