タイムストリップ 時間インジケータ 不可逆性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47415507 品番TS019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ラベル/プロダクト:500●可逆性:なし●ラベル長さ:19mm●ラベルの幅:40mm●TimestripR時間インジケータ. 性能を維持するために期限までに部品を交換することは重要ですが、交換期限を追跡することは容易ではありません。 TimestripRタイムインジケータは、経過時間を表示することにより、交換期限の追跡を容易にします。 日数を推測したり、記録したり、計算したりする必要はありません。赤い部分が時間マーカー上を移動し、最後まで到達したら交換期限です。 部品を交換するたびに、新しいTimestripRインジケータを有効にし、室温の面(書類、通知ボード、部品、デバイスなど)に取り付けするだけです。 フィルタの交換、期限切れ部品の交換、又はデバイスの保守を忘れないようにするために最適です。. 長さは1、3、6、又は12カ月から選択可能 室温(平均22 oC)で± 15 %の時間精度 表示は縦向きですが、平ら又は直立させて使用することも可能 屋外や直射日光の当たる場所で使用したり、熱い面又は冷たい面で使用しないでください 防滴のみ: 水に浸さないでください 保管も使用も簡単。有効化するまで不活性状態。一度限りの使用。使い捨て。接着式. 品番 ; 865-6238 865-6238 - 1か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6232 865-6232 - 3か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6241 865-6241 - 6か月のタイムラベルインジケータ 品番 ; 865-6244 865-6244 - 12か月のタイムラベルインジケータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする