画像準備中

ダブルポート D-Subコネクタ Amphenol

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●定格電流:3A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250 V ac●長さ:39.24mm●幅:25.7mm●深さ:31.6mm●寸法:39.24 x 25.7 x 31.6mm●動作温度 Max:+125℃●Amphenol 17H Series Dual Port Stacked Right D-Sub Plug and Socket Connectors. 17Hシリーズデュアルポートスタックライトアングル取り付けD-Subプラグ / ソケットコネクタには、以下の構成を用意しています。 品番 ; 691-8831 691-8831 : 上部と下部に9極オスD-Sub 品番 ; 691-8847 691-8847 : 上部と下部に9極メスD-Sub 品番 ; 691-8840 691-8840 : 上部と下部に15極オスD-Sub 品番 ; 691-8859 691-8859 : 上部と下部に25極メスD-Sub このデュアルポートスタックD-Subプラグ / ソケットコネクタは、光沢スズ / ニッケルめっきシェル、金フラッシュめっき取り付けコンタクト、基板実装用の4方向矢印型ボードロック、フランジ取り付け用の4-40 UNCメスねじロックを備えています。 注文コード47415744 品番L17H2330131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●定格電流:3A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250 V ac●長さ:39.24mm●幅:25.7mm●深さ:31.6mm●寸法:39.24 x 25.7 x 31.6mm●動作温度 Max:+125℃●Amphenol 17H Series Dual Port Stacked Right D-Sub Plug and Socket Connectors. 17Hシリーズデュアルポートスタックライトアングル取り付けD-Subプラグ / ソケットコネクタには、以下の構成を用意しています。 品番 ; 691-8831 691-8831 : 上部と下部に9極オスD-Sub 品番 ; 691-8847 691-8847 : 上部と下部に9極メスD-Sub 品番 ; 691-8840 691-8840 : 上部と下部に15極オスD-Sub 品番 ; 691-8859 691-8859 : 上部と下部に25極メスD-Sub このデュアルポートスタックD-Subプラグ / ソケットコネクタは、光沢スズ / ニッケルめっきシェル、金フラッシュめっき取り付けコンタクト、基板実装用の4方向矢印型ボードロック、フランジ取り付け用の4-40 UNCメスねじロックを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする