ダブルポート D-Subコネクタ Amphenol

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス/オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:30.84mm 、 幅:25.7mm 、 深さ:31.6mm 、 寸法:30.84 x 25.7 x 31.6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Amphenol 17H Series Dual Port Stacked Right D-Sub Plug and Socket Connectors. 17Hシリーズデュアルポートスタックライトアングル取り付けD-Subプラグ / ソケットコネクタには、以下の構成を用意しています。 品番 ; 691-8831 691-8831 : 上部と下部に9極オスD-Sub 品番 ; 691-8847 691-8847 : 上部と下部に9極メスD-Sub 品番 ; 691-8840 691-8840 : 上部と下部に15極オスD-Sub 品番 ; 691-8859 691-8859 : 上部と下部に25極メスD-Sub このデュアルポートスタックD-Subプラグ / ソケットコネクタは、光沢スズ / ニッケルめっきシェル、金フラッシュめっき取り付けコンタクト、基板実装用の4方向矢印型ボードロック、フランジ取り付け用の4-40 UNCメスねじロックを備えています。 注文コード47415769 品番L17H2110131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス/オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:30.84mm 、 幅:25.7mm 、 深さ:31.6mm 、 寸法:30.84 x 25.7 x 31.6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Amphenol 17H Series Dual Port Stacked Right D-Sub Plug and Socket Connectors. 17Hシリーズデュアルポートスタックライトアングル取り付けD-Subプラグ / ソケットコネクタには、以下の構成を用意しています。 品番 ; 691-8831 691-8831 : 上部と下部に9極オスD-Sub 品番 ; 691-8847 691-8847 : 上部と下部に9極メスD-Sub 品番 ; 691-8840 691-8840 : 上部と下部に15極オスD-Sub 品番 ; 691-8859 691-8859 : 上部と下部に25極メスD-Sub このデュアルポートスタックD-Subプラグ / ソケットコネクタは、光沢スズ / ニッケルめっきシェル、金フラッシュめっき取り付けコンタクト、基板実装用の4方向矢印型ボードロック、フランジ取り付け用の4-40 UNCメスねじロックを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする