内容量1袋(45個)
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:30.84mm 、 幅:25.7mm 、 深さ:31.6mm 、 寸法:30.84 x 25.7 x 31.6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Amphenol 17H Series Dual Port Stacked Right D-Sub Plug and Socket Connectors. 17Hシリーズデュアルポートスタックライトアングル取り付けD-Subプラグ / ソケットコネクタには、以下の構成を用意しています。 品番 ; 691-8831 691-8831 : 上部と下部に9極オスD-Sub 品番 ; 691-8847 691-8847 : 上部と下部に9極メスD-Sub 品番 ; 691-8840 691-8840 : 上部と下部に15極オスD-Sub 品番 ; 691-8859 691-8859 : 上部と下部に25極メスD-Sub このデュアルポートスタックD-Subプラグ / ソケットコネクタは、光沢スズ / ニッケルめっきシェル、金フラッシュめっき取り付けコンタクト、基板実装用の4方向矢印型ボードロック、フランジ取り付け用の4-40 UNCメスねじロックを備えています。
注文コード47415796
品番L17H2220131