HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H31シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47421396
品番
H3190-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●シリーズ:H31●長さ:3mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:2A●端子方法:はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1●Harwin基板ソケット(0.5 mmかん合ピン用). 直径0.5 mmの基板ピンとのかん合用のサブミニチュア基板スルーホール取付ソケットです。この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。